Motion
4MQPI-4FP

Gates
4MQPI-4FP

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289015 - 7500 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00285608
N° MFR4MQPI-4FP
Prix16.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4MQPI-4FP

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289015 - 7500 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00285608
N° MFR4MQPI-4FP
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
Votre prix16.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 4MQPI-4FP
  • Valve de style champignon intégrée
  • Prévient la perte de liquide lorsqu’il est débranché
  • Tirez le manchon coulissant vers l’arrière pour connecter la fiche et la prise

Spécifications

  • Composant de couplage
    Fiche
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    7500
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Pression d’éclatement
    30000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032475
  • CUP_NON
    072053032475
  • Poids
    1.77 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues