Motion
8MQPI-8FP

Gates
8MQPI-8FP

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289035 - matériau de corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi, taille de corps 1/2 po, joint ISO 7241-B
N° D’ARTICLE MI00285656
N° MFR8MQPI-8FP
Prix32.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MQPI-8FP

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289035 - matériau de corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi, taille de corps 1/2 po, joint ISO 7241-B
N° D’ARTICLE MI00285656
N° MFR8MQPI-8FP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 8MQPI-8FP
  • Vannes de style champignon intégrées
  • Prévient la perte de liquide lorsqu’il est débranché
  • Tirez le manchon coulissant vers l’arrière pour connecter la fiche et la prise

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    5000
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    ISO 7241-B
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Pression d’éclatement
    20000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032499
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • CUP_NON
    072053032499
  • Poids
    0.27 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues