Aperçu
- Offert en version mâle sans évasement SAE et mâle métrique sans évasement SAE; matériau en acier au carbone; comprend manchon et écrou; conception monopièce avec tige et virole fixées ensemble sont rapides à assembler; couvre toutes les terminaisons populaires, y compris JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, brides et Banjo;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur du tuyau0.3740 po
- MatérielAcier
- Numéro CUP du fabricant072053077117
- Détails supplémentairesLa gamme d’accouplements de servodirection Gates a été spécialement conçue pour fonctionner avec les applications de tuyau de servodirection et offre une solution sans fuite aux raccords de tuyau de servodirection. Lorsque les produits sont conçus pour fonctionner ensemble, ils fonctionnent plus efficacement et durent plus longtemps que les produits mélangés qui ne sont pas optimisés pour fonctionner en tandem.
- Poids0.19 lb
- À utiliser avecTuyau de servodirection PS188
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord4
- Type de fin 1MFA
- Type de raccordTube sans reflets
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Angle d’accouplement24 °
- Type de jointCompression
- ÉmerillonNon
- Taille de filetage 17/16-20
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.