Motion
6PS-6MFA

Gates
6PS-6MFA

7334-28635 -
N° D’ARTICLE MI00286592
N° MFR6PS-6MFA
Prix29.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6PS-6MFA

7334-28635 -
N° D’ARTICLE MI00286592
N° MFR6PS-6MFA
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
Prix29.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6PS-6MFA RACCORD
  • Offert en version mâle sans évasement SAE et mâle métrique sans évasement SAE; matériau en acier au carbone; comprend manchon et écrou; conception monopièce avec tige et virole fixées ensemble sont rapides à assembler; couvre toutes les terminaisons populaires, y compris JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, brides et Banjo;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur
    3.3
  • Numéro CUP du fabricant
    072053077131
  • Détails supplémentaires
    La gamme d’accouplements de servodirection Gates a été spécialement conçue pour fonctionner avec les applications de tuyau de servodirection et offre une solution sans fuite aux raccords de tuyau de servodirection. Lorsque les produits sont conçus pour fonctionner ensemble, ils fonctionnent plus efficacement et durent plus longtemps que les produits mélangés qui ne sont pas optimisés pour fonctionner en tandem.
  • Hauteur
    0.7
  • Poids
    0.21 lb, 0.2
  • À utiliser avec
    Tuyau de servodirection PS188
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    MFA
  • Type de raccord
    Tube sans reflets
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    24 °
  • Type de joint
    Compression
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    9/16-18
  • Largeur
    3.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues