Motion
6MBSPPOR-6MJ90

Gates
6MBSPPOR-6MJ90

Raccord adaptateur 725314505 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00287321
N° MFR6MBSPPOR-6MJ90
Prix78.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MBSPPOR-6MJ90

Raccord adaptateur 725314505 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00287321
N° MFR6MBSPPOR-6MJ90
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
Votre prix78.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 6MBSPPOR-6MJ90

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167344
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 BSPP, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053167344
  • Poids
    0.27 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle britannique standard parallèle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues