12MB-16FPX

Gates
12MB-16FPX

725905535 Adapter Fitting - 1 in Female Pipe Swivel x 3/4 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00288118
N° MFR12MB-16FPX
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MB-16FPX

725905535 Adapter Fitting - 1 in Female Pipe Swivel x 3/4 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00288118
N° MFR12MB-16FPX
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
Prix33.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12MB-16FPX ADAPTATEUR SVW

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    770075177210
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 ORB
  • CUP_NON
    770075177210
  • Poids
    0.50 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Female Pipe Swivel x 3/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues