Motion
HBR1098 XBULK

Gates
HBR1098 XBULK

Protège-manchon PowerWash - 0.91 po DI, 7 po de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI00292895
N° MFRHBR1098 XBULK
Prix7.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
HBR1098 XBULK

Protège-manchon PowerWash - 0.91 po DI, 7 po de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI00292895
N° MFRHBR1098 XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HBR1098 RESTRICTEUR DE FLEXION 7277-1098
  • Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Manchon de restriction de courbure
  • Diamètre intérieur
    0.91 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Matériel
    PVC
  • Couleur
    Rouge
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-1098
  • Poids
    0.20 lb
  • À utiliser avec
    8CM PW5K 8G1 8G1H 8M2T 8M3K 8MXT
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9985
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053028898
  • CUP_NON
    072053028898
  • Description
    Le manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
  • Type de fin
    HBR
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • Types de produits
    Manchon de restriction de courbure de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues