74000010

Gates
74000010

Pince - matériau en acier inoxydable, 1/2 po de diamètre min., 1-1/8 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00296137
N° MFR74000010
Prix1.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
74000010

Pince - matériau en acier inoxydable, 1/2 po de diamètre min., 1-1/8 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00296137
N° MFR74000010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32010 PINCE DE TUYAU

Spécifications

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre de la bande
    1-1/8 po
  • Diamètre minimum
    1/2 po
  • Diamètre maximal
    1-1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053021622
  • Largeur
    3.45, 1/2 po
  • Hauteur
    3.1
  • Quantité du colis
    10
  • Poids
    0.445

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues