Motion
74000016

Gates
74000016

Pince - matériau en acier inoxydable, 3/4 po de diamètre min., 1-1/2 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00296139
N° MFR74000016
Prix2.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
74000016

Pince - matériau en acier inoxydable, 3/4 po de diamètre min., 1-1/2 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00296139
N° MFR74000016
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
Votre prix2.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32016 PINCE DE TUYAU

Spécifications

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Diamètre minimum
    3/4 po
  • Diamètre maximal
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053021646
  • Largeur
    1/2 po
  • Quantité du colis
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues