Motion
6LOLG XREEL

Gates
6LOLG XREEL

Tuyau hydraulique LOL - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 300 psi / 20.7 bar, pression d'éclatement 1200 psi / 82.7 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00296599
N° MFR6LOLG XREEL
Prix2.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6LOLG XREEL

Tuyau hydraulique LOL - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 300 psi / 20.7 bar, pression d'éclatement 1200 psi / 82.7 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00296599
N° MFR6LOLG XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.91 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU VERT 6LOLG+
  • Disponible en 6 couleurs pour un codage couleur facile
  • Validé avec les accouplements réutilisables Lock-On Plus
  • Plage de température : -40C à +100C / -40F à +212F Air seulement -40C à +71C / -40F à +160F
  • Facteur de conception : 4:1
  • Pour les émulsions d’eau, voir le tableau des limites de température

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.63 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053228243
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars
  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053228243
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Poids du tuyau
    0.13 lb/pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    MSHA 2G
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Poids
    0.11 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3284-2533
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOL Plus
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l’eau, les solutions antigel au glycol, les huiles de lubrification du moteur et l’air; le tuyau et les raccords Lock-On ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues