Motion
3LOLY XREEL

Gates
3LOLY XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/16 po, DE 0.41 po, Pression de service 300 psi/ 20.7 bar, Pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00296686
N° MFR3LOLY XREEL
Prix2.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3LOLY XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/16 po, DE 0.41 po, Pression de service 300 psi/ 20.7 bar, Pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00296686
N° MFR3LOLY XREEL
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
Prix2.83 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3 TUYAU LOLY+ À VERROUILLAGE

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.41 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053228120
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars
  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • CUP_NON
    072053228120
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    3
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32842560
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOL Plus
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l’eau, les solutions antigel au glycol, les huiles de lubrification du moteur et l’air; le tuyau et les raccords Lock-On ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues