16M3K-MTF XREEL

Gates
16M3K-MTF XREEL

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 1 po, DI 1.48 po, pression de service 3250 psi / 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi / 896.3 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00297271
N° MFR16M3K-MTF XREEL
Prix31.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16M3K-MTF XREEL

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 1 po, DI 1.48 po, pression de service 3250 psi / 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi / 896.3 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00297271
N° MFR16M3K-MTF XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
16M3K-MTF FLEXIBLE DE TUFFE MÉGA 4657-1186
  • Avec le couvercle spécial Gates MegaTuff qui offre 300 fois la résistance à l’abrasion du couvercle standard M3K conformément à la norme ISO 6945, une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries
  • 70 % de la norme EN 857 1SC/2SC et 50 % du rayon de courbure de la norme EN 853 1SN/2SN à la pression de service nominale
  • Mega3000 MegaTuff à une pression de service de 3250 psi et 13,000 éclats pour tous les ID
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Validé avec MegaCrimp
  • Pression de service : 22.5 MPa
  • Plage de température : -40C à +100C\n-40F à +212F Facteur de conception : 4:1
  • Taille : 1/4\

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.48 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053227857
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars
  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053227857
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    4.8 po / 121.9 mm
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Poids du tuyau
    1.06 lb/pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R17
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Longueur
    165 pi / 50 m
  • Poids
    0.98 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-1186
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Marque de commerce
    M3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues