Aperçu
- Conduites d’huile hydraulique haute pression
- Le flexible M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré que les autres flexibles SAE 100R1 et 100R2
- Le couvercle est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries (nitrile modifié de type C2)
- Le renforcement est un fil en acier tressé à haute résistance; les tailles -4, -5, -6 et -8 sont une tresse; les tailles -10, -12 et -16 sont deux tresses
- Le tube est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile (nitrile de type C)
- Rayon de courbure flexible
- Plage de température -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
- Recommandation de couplage : raccords MegaCrimp®
- Satisfait ou dépasse les exigences des normes SAE 100R2AT et SAE 100R2 Type S et les exigences de performance de la norme EN 853 2SN
- Qualifié pour Mil-DTL-13531 Type II Classe B
- Dépasse les exigences SAE 100R17 et les exigences de performance de la norme EN 857 1SC
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1 po
- Numéro CUP du fabricant072053318715
- Pression de service3250 psi / 224.1 bars
- Pression d’éclatement13000 psi / 896.3 bars
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- CUP_NON072053318715
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum3 po / 76.2 mm
- Taille du tableau de bord10
- Poids du tuyau0.54 lb/pi
- Plage de longueur du segmentMaximum de 200 pi
- Résistance physiqueAbrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesEN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesHydraulique
- Page de produit du fabricant
- Mot-clé de descriptionSAE 100R17
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile modifié - Type C2
- Longueur220 pi / 67 m
- Poids0.54 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4657-1173
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceM3K Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Pression du tuyauPression constante - élevée
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.