Motion
12M3K XREEL

Gates
12M3K XREEL

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 3/4 po, DI 1.15 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00297344
N° MFR12M3K XREEL
Prix22.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12M3K XREEL

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 3/4 po, DI 1.15 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00297344
N° MFR12M3K XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.12 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
12M3K FLEXIBLE HYDRAULIQUE 4657-0679
  • Conduites d’huile hydraulique haute pression
  • Le flexible M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré que les autres flexibles SAE 100R1 et 100R2
  • Le couvercle est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries (nitrile modifié de type C2)
  • Le renforcement est un fil en acier tressé à haute résistance; les tailles -4, -5, -6 et -8 sont une tresse; les tailles -10, -12 et -16 sont deux tresses
  • Le tube est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile (nitrile de type C)
  • Rayon de courbure flexible
  • Plage de température -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Recommandation de couplage : raccords MegaCrimp®
  • Satisfait ou dépasse les exigences des normes SAE 100R2AT et SAE 100R2 Type S et les exigences de performance de la norme EN 853 2SN
  • Qualifié pour Mil-DTL-13531 Type II Classe B
  • Dépasse les exigences SAE 100R17 et les exigences de performance de la norme EN 857 1SC

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.15 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053318593
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars
  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053318593
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3.8 po / 96.5 mm
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Poids du tuyau
    0.66 lb/pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 200 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R17
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Poids
    0.66 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-0679
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    M3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues