3/4X300 VAPORISATEUR AG 800

Gates
3/4X300 AG SPRAY 800

Tuyau industriel de pulvérisation Ag Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 800 psi, type de tuyau agricole, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI00297773
N° MFR3/4X300 AG SPRAY 800
Prix11.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4X300 AG SPRAY 800

Tuyau industriel de pulvérisation Ag Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 800 psi, type de tuyau agricole, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI00297773
N° MFR3/4X300 AG SPRAY 800
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
Prix11.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 VAPORISATEUR MAÎTRE AG 800 4465-1381

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.14 po
  • Aspiration
    25 po Hg
  • Pression de service
    800 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pulvériser des gazons, des arbres et des applications similaires avec des solutions diluées de pesticides et d’herbicides à base d’eau et d’huile.
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 130 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Longueur
    300 pi
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • CUP_NON
    072053676334
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.30 lb par pi
  • Matériau du tube
    PVC
  • Poids
    0.30 lb
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Température maximale
    130 °F
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Vert

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues