Motion
6C2AT-6RMPX

Gates
6C2AT-6RMPX

723122505 -
N° D’ARTICLE MI00297822
N° MFR6C2AT-6RMPX
Prix49.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6C2AT-6RMPX

723122505 -
N° D’ARTICLE MI00297822
N° MFR6C2AT-6RMPX
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
Votre prix49.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C2AT-6 RACCORDEMENT RMPX 7231-2250
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    3/8 MPX
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Numéro CUP du fabricant
    072053143546
  • CUP_NON
    072053143546
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Poids
    0.39 lb
  • À utiliser avec
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, huileur chaud
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    MPX
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    3/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues