Motion
4C2AT-4RFJX90

Gates
4C2AT-4RFJX90

723122755 -
N° D’ARTICLE MI00297829
N° MFR4C2AT-4RFJX90
Prix59.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4C2AT-4RFJX90

723122755 -
N° D’ARTICLE MI00297829
N° MFR4C2AT-4RFJX90
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
Votre prix59.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 C2AT-4 RFJX90 RACCORDEMENT 7231-2275
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1/4 FJX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    7/16-20 JIC37°
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Numéro CUP du fabricant
    072053143614
  • CUP_NON
    072053143614
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.16 lb
  • À utiliser avec
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, huileur chaud
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues