Motion
12C2AT-12RFJX90

Gates
12C2AT-12RFJX90

7231-22805 -
N° D’ARTICLE MI00297834
N° MFR12C2AT-12RFJX90
Prix107.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12C2AT-12RFJX90

7231-22805 -
N° D’ARTICLE MI00297834
N° MFR12C2AT-12RFJX90
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
Prix107.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 C2AT-12 RFJX90 RACCORDEMENT 7231-2280
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    3/4 FJX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1 1/16-12 JIC37°
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053143669
  • CUP_NON
    072053143669
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.94 lb
  • À utiliser avec
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, huileur chaud
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues