Motion
24PCS-24FKX XBULK

Gates
24PCS-24FKX XBULK

7342-0182 -
N° D’ARTICLE MI00299004
N° MFR24PCS-24FKX XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24PCS-24FKX XBULK

7342-0182 -
N° D’ARTICLE MI00299004
N° MFR24PCS-24FKX XBULK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24 PCS-24 RACCORD FKX
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    072053667967
  • CUP_NON
    072053667967
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Poids
    2.22 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Type de fin 1
    FKX
  • Type de raccord
    Komatsu
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    M42X1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues