Motion
6MB-8FPX

Gates
6MB-8FPX

725907495 Adapter Fitting - 1/2 in Female Pipe Swivel x 3/8 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00301479
N° MFR6MB-8FPX
Prix11.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MB-8FPX

725907495 Adapter Fitting - 1/2 in Female Pipe Swivel x 3/8 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00301479
N° MFR6MB-8FPX
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
Votre prix11.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6MB-8FPX RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    770075177104
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB
  • CUP_NON
    770075177104
  • Poids
    0.15 lb
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 3/8 po mâle Bossage de joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues