Motion
20MB-12MJ

Gates
20MB-12MJ

Adaptateur droit - Boss de joint torique mâle 1-1/4 po x 3/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00301651
N° MFR20MB-12MJ
Prix72.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20MB-12MJ

Adaptateur droit - Boss de joint torique mâle 1-1/4 po x 3/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00301651
N° MFR20MB-12MJ
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
Prix72.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 20 MB-12 MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1-1/4 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.72 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 1-1/4 po x 3/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues