Motion
3-2MPX

Gates
3-2MPX

Raccord de tuyau droit 7334-36335 cannelé à NPTF - DI de tuyau 3/16 po, 1/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI00301659
N° MFR3-2MPX
Prix34.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3-2MPX

Raccord de tuyau droit 7334-36335 cannelé à NPTF - DI de tuyau 3/16 po, 1/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI00301659
N° MFR3-2MPX
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
Prix34.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3-2 MPX NPTF TIGE 7334-3633
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1/8 NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1/8–27 NPTF
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Longueur de la barbe
    27.7 mm
  • Série de tuyaux compatibles
    GTH, M3K, RFS, RLA
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    61 mm
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7334-36335
  • Numéro CUP du fabricant
    072053076905
  • CUP_NON
    072053076905
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.27 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    2
  • Type de fin 1
    MPX
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    1/8-27

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues