Motion
3PC1FS XBULK

Gates
3PC1FS XBULK

Ferrule 72660703 - Matériau en acier, DI 3/16 po, D.E. 21.1 mm, Épaisseur 3/16 po, Longueur totale 30.5 mm
N° D’ARTICLE MI00301681
N° MFR3PC1FS XBULK
Prix4.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3PC1FS XBULK

Ferrule 72660703 - Matériau en acier, DI 3/16 po, D.E. 21.1 mm, Épaisseur 3/16 po, Longueur totale 30.5 mm
N° D’ARTICLE MI00301681
N° MFR3PC1FS XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3PC1FS FERRULE 7266-0703
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Ferrule
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Longueur totale
    30.5 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    072053157604
  • CUP_NON
    072053157604
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE J516
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Diamètre extérieur
    21.1 mm
  • Poids
    0.05 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Type de fin 1
    FERRULE
  • Type de raccord
    Ferrule
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Émerillon
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues