Motion
12FFORX-12MJ

Gates
12FFORX-12MJ

725331745 Adapter Fitting - 3/4 in Female Flat Face O-Ring Swivel x 3/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00301687
N° MFR12FFORX-12MJ
Prix112.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12FFORX-12MJ

725331745 Adapter Fitting - 3/4 in Female Flat Face O-Ring Swivel x 3/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00301687
N° MFR12FFORX-12MJ
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
Prix112.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 12FFORX-12MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique pivotant pour visage plat femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate vers JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167238
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053167238
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.50 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Flat Face O-Ring Swivel x 3/4 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues