Motion
PVC EN VRAC 2X100  35SD AR

Gates
2X100 BULK PVC 35SD AR

Tuyau industriel en PVC (25-40) SD AR en vrac - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 35 psi, type de tuyau de manutention, matériau de tube en caoutchouc SBR, matériau de couvercle en PVC, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00307598
N° MFR2X100 BULK PVC 35SD AR
Prix16.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2X100 BULK PVC 35SD AR

Tuyau industriel en PVC (25-40) SD AR en vrac - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 35 psi, type de tuyau de manutention, matériau de tube en caoutchouc SBR, matériau de couvercle en PVC, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00307598
N° MFR2X100 BULK PVC 35SD AR
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
Prix16.83 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
2 MAÎTRE EN VRAC PVC 35SD AR

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.41 po
  • Aspiration
    29 po Hg
  • Pression de service
    35 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où la résistance à l’abrasion du tube est l’exigence principale et un tuyau conducteur d’électricité statique est nécessaire. Peut également être utilisé pour l’aspiration ou l’entretien des conduits.
  • Matériau du tube intérieur
    SBR (type D)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Hélice rigide en PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053310474
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.65 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc SBR
  • Poids
    0.54 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    140 °F
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal thermoplastique
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues