Motion
1 1/4X300FT MAÎTRE D’USINE XTREME 501 AR

Gates
1 1/4X300FT PLANT MASTER XTREME 501 AR

Flexible industriel Plant Master . treme . 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 501 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI00307997
N° MFR1 1/4X300FT PLANT MASTER XTREME 501 AR
Prix17.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1 1/4X300FT PLANT MASTER XTREME 501 AR

Flexible industriel Plant Master . treme . 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 501 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI00307997
N° MFR1 1/4X300FT PLANT MASTER XTREME 501 AR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.30 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4 MAÎTRE D’USINE XTREME 501 AR
  • R <gt/> 10^6 ohms, le stockage peut nuire à la résistance électrique
  • Tube : résistance élevée à l’huile ARPM (classe A)
  • Couvercle : résistance moyenne à l’huile ARPM (classe B)
  • Tube : résistance élevée à l’huile
  • Facteur de conception : 4:1

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.78 po
  • Pression de service
    501 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau polyvalent de qualité supérieure avec une résistance supérieure à l’abrasion pour les applications d’air, d’huile et de certains produits chimiques. Excellente durabilité pour une durée de vie extra longue dans ces applications : exploitation minière, forage pneumatique, construction, avicoles et autres services rigoureux.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Longueur
    300 pi
  • Plage de longueur du segment
    50 à 400 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, conditions météorologiques
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, MSHA
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053644456
  • CUP_NON
    072053644456
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.73 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Poids
    0.33 lb
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc XNBR
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues