1X100 AG PVC SOL 90SD CLR

Gates
1X100 AG PVC SOL 90SD CLR

Solution de PVC Ag Master de 30-90 po (101) flexible industriel transparent SD - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 90 psi, type de tuyau agricole, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00308237
N° MFR1X100 AG PVC SOL 90SD CLR
Prix5.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1X100 AG PVC SOL 90SD CLR

Solution de PVC Ag Master de 30-90 po (101) flexible industriel transparent SD - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 90 psi, type de tuyau agricole, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00308237
N° MFR1X100 AG PVC SOL 90SD CLR
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
Prix5.76 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 AG SOLUTION DE PVC MAÎTRE 90SD CLR

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.27 po
  • Aspiration
    29 po Hg
  • Pression de service
    90 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Convoyer de l’eau et des solutions chimiques légères où un tuyau en PVC transparent avec un hélice blanc est souhaitable pour les applications lourdes.
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Helix thermoplastique rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    15 à 150 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • CUP_NON
    072053308563
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.23 lb par pi
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • Poids
    0.28 lb
  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Température maximale
    130 °F
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide
  • Couleur du tube
    Effacer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues