1-1/4X100 AG PVC SOLUTN 70SD

Gates
1-1/4X100 AG PVC SOLUTN 70SD

Solution de PVC Ag Master de 35-80 lb/po2 (101 po) Flexible industriel SD - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 70 lb/po2, type de tuyau agricole, EPDM - matériau de tube de type P, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00308568
N° MFR1-1/4X100 AG PVC SOLUTN 70SD
Prix8.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/4X100 AG PVC SOLUTN 70SD

Solution de PVC Ag Master de 35-80 lb/po2 (101 po) Flexible industriel SD - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 70 lb/po2, type de tuyau agricole, EPDM - matériau de tube de type P, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00308568
N° MFR1-1/4X100 AG PVC SOLUTN 70SD
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
Votre prix8.10 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4 AG SOLUTION DE PVC MAÎTRE 70SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.61 po
  • Aspiration
    29 po Hg
  • Pression de service
    70 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : les applications d’aspiration et de décharge où un tuyau léger et flexible est nécessaire pour le transfert de produits chimiques dilués doux et les applications agricoles de pulvérisation et d’engrais.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Helix de polyéthylène
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 158 °F
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053641462
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.31 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    0.30 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    140 °F
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues