4X100 BOISSONS ALIMENTAIRES 250SD BLANC

Gates
4X100 FOOD BEVERAGE 250SD WHIT

Boisson Food Master 250SD CR Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, 17.2 Pression de service, Type de tuyau pour aliments et boissons, Sanitron - Matériau du tube de type S, EPDM - Matériau du couvercle de type P, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00308777
N° MFR4X100 FOOD BEVERAGE 250SD WHIT
Prix235.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4X100 FOOD BEVERAGE 250SD WHIT

Boisson Food Master 250SD CR Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, 17.2 Pression de service, Type de tuyau pour aliments et boissons, Sanitron - Matériau du tube de type S, EPDM - Matériau du couvercle de type P, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00308777
N° MFR4X100 FOOD BEVERAGE 250SD WHIT
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
Prix235.68 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4 FOOD MASTER XTREME 250SD CR

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.88 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    17.2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de bière, de lait, de jus, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA.
  • Matériau du tube intérieur
    Désinfectant pour le santitron de type s (type S)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice monofilament résilient
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 230 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Rayon de courbure minimum
    36.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053642957
  • CUP_NON
    072053642957
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.24 lb par pi
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • Poids
    3.24 lb
  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Température maximale
    230 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice monofilament
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues