Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3132-0199

Boyau pour aliments et boissons Brew Master® - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de boyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI00308812
N° MFR3132-0199

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU MAÎTRE D’INFUSION 4 PO 306431 3132-0199

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.88 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériau du tube intérieur
    Assainisseur de sarrasins
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice monofilament résilient
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 230 °F
  • Couleur
    Blanc avec rayures bourgogne
  • Rayon de courbure minimum
    36.00 po
  • CUP_NON
    072053643091
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.24 lb par pi
  • Poids
    3.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues