16MJ-12MP

Gates
16MJ-12MP

Adaptateur droit - 1 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00310344
N° MFR16MJ-12MP
Prix19.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MJ-12MP

Adaptateur droit - 1 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00310344
N° MFR16MJ-12MP
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
Prix19.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MJ-12 MP MÂLE CONN G60490-1612X

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.38 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle rigide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues