Motion
16MFFOR-12MB

Gates
16MFFOR-12MB

725930185 Adapter Fitting - 1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00310818
N° MFR16MFFOR-12MB
Prix31.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MFFOR-12MB

725930185 Adapter Fitting - 1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00310818
N° MFR16MFFOR-12MB
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
Prix31.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16MFFOR-12MB RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167115
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 FFOR, 3/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 FFOR, 3/4 ORB
  • CUP_NON
    072053167115
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.79 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif