Motion
8MJ-6FP90

Gates
8MJ-6FP90

725925125 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00311360
N° MFR8MJ-6FP90
Prix21.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MJ-6FP90

725925125 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00311360
N° MFR8MJ-6FP90
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
Votre prix21.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 MJ-6FP90 ADPTR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166118
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053166118
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.25 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues