Motion
16MJ-16FP90

Gates
16MJ-16FP90

Raccord adaptateur 725925155 - tuyau femelle rigide 2,5 cm x 2,5 cm mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00311447
N° MFR16MJ-16FP90
Prix87.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MJ-16FP90

Raccord adaptateur 725925155 - tuyau femelle rigide 2,5 cm x 2,5 cm mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00311447
N° MFR16MJ-16FP90
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
Prix87.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MJ-16FP90 ADPTR 7253-2515

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166149
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053166149
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.40 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x mâle évasé JIC 37° de 2,5 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues