Motion
4MJ-4MJ

Gates
4MJ-4MJ

7259-1012 Union - 1/4 in Male JIC 37° Flare x 1/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00311656
N° MFR4MJ-4MJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4MJ-4MJ

7259-1012 Union - 1/4 in Male JIC 37° Flare x 1/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00311656
N° MFR4MJ-4MJ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4 MJ-4 MJ UNION G60410-0404X

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur
    1.496
  • Largeur
    0.551
  • Longueur
    0.551
  • Poids
    0.05 lb, 0.05
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues