Motion
24MJ-24MJ

Gates
24MJ-24MJ

Raccord adaptateur 725933845 - 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00311795
N° MFR24MJ-24MJ
Prix52.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24MJ-24MJ

Raccord adaptateur 725933845 - 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00311795
N° MFR24MJ-24MJ
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
Votre prix52.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24 MJ-24 MJ UNION 7253-0632

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439526
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1-1/2 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053439526
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.00 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues