Motion
24MJ-24FP

Gates
24MJ-24FP

7259-2593 Straight Adapter - 1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00312141
N° MFR24MJ-24FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24MJ-24FP

7259-2593 Straight Adapter - 1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00312141
N° MFR24MJ-24FP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 24MJ-24FP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1-1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues