6MJ-8MP

Gates
6MJ-8MP

Coude 7259-1018 90° - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00312565
N° MFR6MJ-8MP
Prix25.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MJ-8MP

Coude 7259-1018 90° - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00312565
N° MFR6MJ-8MP
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
Prix25.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 6 MJ-8 MP 90

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.27 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/2 po 3/8 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues