5MJ-2MP

Gates
5MJ-2MP

Coude 7259-1163 45° - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313180
N° MFR5MJ-2MP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5MJ-2MP

Coude 7259-1163 45° - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313180
N° MFR5MJ-2MP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 5 MJ-2 MP 45

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    5/16 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.07 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/8 po 5/16 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif