16MJ-16MP45

Gates
16MJ-16MP45

Raccord adaptateur 725911035 - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313347
N° MFR16MJ-16MP45
Prix61.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MJ-16MP45

Raccord adaptateur 725911035 - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313347
N° MFR16MJ-16MP45
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
Prix61.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 16 MJ-16 MP 45

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053162233
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • CUP_NON
    072053162233
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.56 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle JIC 37° évasé 2,54 cm x tuyau mâle rigide 2,54 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues