8MJ-8BKHD

Gates
8MJ-8BKHD

Raccord adaptateur 725924535 - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00315104
N° MFR8MJ-8BKHD
Price$26.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MJ-8BKHD

Raccord adaptateur 725924535 - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00315104
N° MFR8MJ-8BKHD
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
Price$26.16/each

Aperçu

Description du fabricant
8 MJ-8BKHD ADPTR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165555
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053165555
  • Poids
    0.21 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif