16MP-12MP

Gates
16MP-12MP

725923795 Adapter Fitting - 1 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00316461
N° MFR16MP-12MP
Prix25.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MP-12MP

725923795 Adapter Fitting - 1 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00316461
N° MFR16MP-12MP
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
Votre prix25.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MP-12MP ADPTR 7253-2379

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    072053164732
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 NPTF, 3/4 NPTF
  • CUP_NON
    072053164732
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.36 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues