12C5X-8RMP

Gates
12C5X-8RMP

723700235 -
N° D’ARTICLE MI00316547
N° MFR12C5X-8RMP
Prix46.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12C5X-8RMP

723700235 -
N° D’ARTICLE MI00316547
N° MFR12C5X-8RMP
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
Prix46.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12C5X-8RMP CPLG HOMME
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1/2 Mpx
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1/2-14 NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Numéro CUP du fabricant
    072053169447
  • CUP_NON
    072053169447
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Poids
    0.41 lb
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    1/2-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues