10MJ-PLUG

Gates
10MJ-PLUG

Fiche 7259-2292 - 5/8 po mâle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 7/8–14 , acier
N° D’ARTICLE MI00317262
N° MFR10MJ-PLUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10MJ-PLUG

Fiche 7259-2292 - 5/8 po mâle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 7/8–14 , acier
N° D’ARTICLE MI00317262
N° MFR10MJ-PLUG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10 MJ-BOUTON

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb, 0.15
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    0.9
  • Largeur
    0.9

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues