12MJ-PLUG

Gates
12MJ-PLUG

Fiche 725922935 - 3/4 po mâle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 1-1/16–12 , acier
N° D’ARTICLE MI00317273
N° MFR12MJ-PLUG
Prix9.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MJ-PLUG

Fiche 725922935 - 3/4 po mâle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 1-1/16–12 , acier
N° D’ARTICLE MI00317273
N° MFR12MJ-PLUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 MJ-BOUTON

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166439
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053166439
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.22 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues