8TSN

Gates
8TSN

Écrou de tube 7259-0113 - 1/2 po JIC 37° Évasion, (SAE) Filetage 3/4–16 , acier
N° D’ARTICLE MI00317438
N° MFR8TSN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8TSN

Écrou de tube 7259-0113 - 1/2 po JIC 37° Évasion, (SAE) Filetage 3/4–16 , acier
N° D’ARTICLE MI00317438
N° MFR8TSN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8 ÉCROU TSN 7238-0113

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou de tube
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1/2 en JIC 37° évasé
  • Poids
    0.06 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif