Motion
32TS

Gates
32TS

Manchon 725924005 - 2 po JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00317720
N° MFR32TS
Prix79.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
32TS

Manchon 725924005 - 2 po JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00317720
N° MFR32TS
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
Prix79.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32 MANCHON TS 7253-2400
  • Pour une utilisation avec une pression de service maximale SAE 100R2 .

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Manchon de tube
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    Acier
  • Taille de l’extrémité
    32
  • Type de fin
    TS
  • Mot-clé de description
    2 en JIC 37° évasé
  • Numéro CUP du fabricant
    072053164978
  • CUP_NON
    072053164978
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Poids
    0.28 lb
  • Revêtement
    Standard
  • Type de raccord
    Manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues