10MB-10MJ90

Gates
10MB-10MJ90

Raccord adaptateur 725928635 - Bossage de joint torique mâle 5/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00318140
N° MFR10MB-10MJ90
Prix30.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10MB-10MJ90

Raccord adaptateur 725928635 - Bossage de joint torique mâle 5/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00318140
N° MFR10MB-10MJ90
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
Votre prix30.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 MB -10 MJ 90 ADAPTATEUR G60312-1010X

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053692068
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • CUP_NON
    072053692068
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.35 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 5/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues