Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-3/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Type de taille de fin 17/8 ORB, 7/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-3/16–12
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de taille End 27/8 ORB, 7/8 JIC 37°
- MatérielAcier
- Poids0.92 lb
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 7/8 po x 7/8 po mâle JIC 37° évasé