16MJ-16FJX90

Gates
16MJ-16FJX90

Raccord adaptateur 725923335 - Raccord tournant évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm x Raccord évasé mâle JIC 37° de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00318567
N° MFR16MJ-16FJX90
Prix61.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MJ-16FJX90

Raccord adaptateur 725923335 - Raccord tournant évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm x Raccord évasé mâle JIC 37° de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00318567
N° MFR16MJ-16FJX90
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
Prix61.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MJ-16FJX90 ADPTR G60422-1616

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165043
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053165043
  • Poids
    0.85 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle JIC 37° de 2,5 cm x raccord tournant mâle JIC 37° de 2,5 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues